SIGNET(シグネット)
3/8DR ヘックスビットソケット
六角キャップスクリュー用のビットソケット。
差込角(sq.)
3/8
全長(mm)
49
軸長(mm)
23
外径(Φmm)
17.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28867038
22887
7.0
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
返品不可
28867047
22889
9.0
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください