SIGNET(シグネット)
コンビネーションレンチ型栓抜き
10mmコンビネーションレンチをモチーフにした栓抜き。
ブルーコーティング。
寸法(mm)
10
全長(mm)
160
幅(mm)
【スパナ部】21.3、【メガネ部】17.2
厚さ(mm)
【スパナ部】6.1、【メガネ部】8.1
角度(°)
【メガネ部オフセット】15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28867275
99927
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください