曜日別特売

ダックビルプライヤー

ダックビルプライヤー - SIGNET(シグネット)ダックビルプライヤー - SIGNET(シグネット)ダックビルプライヤー - SIGNET(シグネット)ダックビルプライヤー - SIGNET(シグネット)ダックビルプライヤー - SIGNET(シグネット)
(2件のレビュー)

力を込めやすいハンドルと広く平らなノーズで通常のラジオペンチより力がいる作業に最適です。

全長(mm)200材質合金鋼、表面ポリッシュ質量(g)215先端寸法(mm)厚11X幅3.5X長31.5(ギザクロス部:11)柄幅(mm)46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2886738890350
2,150
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28867388
2024-03-29
用途: バイク整備のホースクリップ外し
建設業・工事業

握った時の剛性感はそこそこありました。
各部の仕上げも価格を考えたら問題ありません。
掴み面のクロスカットが長持ちしてくれるとありがたいな~
工具のストレートのオリジナルブランド商品が色違いで同じ物かも?

対象商品 : 28867388
2023-06-13
用途: ニッケルリボンの処理

ラジオペンチでは角・直線・斜折に節度が出ないのでこれを選択。角度が鮮やかに決まる。綾目加工が粗なので加工物に痕が残りやすいが、使う側で調節すれば済むこと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする