曜日別特売

ヘッドアップディスプレイ

ヘッドアップディスプレイ - SIGNET(シグネット)ヘッドアップディスプレイ - SIGNET(シグネット)ヘッドアップディスプレイ - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

OBD IIとEU OBD対応のヘッドアップ・ディスプレイです。
ドライビングデータをフロントガラスに様々なデータを表示できるのでエコドライブに役立ちます。
投影し、目線をずらすことなくドライビングデータを取得することができます。
OBD IIまたはEU OBD対応で接続のみの自動設定で使用できます。
マルチカラーデザインにより、色別に表示され読みやすい画面となっています。
画面の明るさを自動で調整します。
車両の始動と停止にあわせて電源のON/OFFを自動で行い、車のバッテリーを効果的に保護します。

音圧レベル(dB(A))(50/60)
【警告音】30、【環境騒音】
<=60
セット内容HUD本体、OBDIIアダプター、ノンスリップマット、反射フィルム(公道非対応)、取扱説明書質量(g)180寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)127×69使用温度(℃)-40~80表示スピード、燃料消費量、バッテリー電圧、冷却水温度、100km加速、スロットルボディ、点火進角使用電圧(V)DC9~16(DC12V/400mA)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×14×85適合車種ニューモデル/2008年10月以降、継続モデル/輸入車 2010年09月以降ケーブル長(cm)【OBD IIケーブル】139使用湿度(%RH)10~95駆動源OBD IIに接続内容量1個
注意
※OBD II(またはEU OBD)に対応する車両にのみ使えます。自動車検査証の型式・初度登録年月にて確認してください。
※車種によってはOBDIIアダプターに対応してない場合もあります。 特に一部のスズキ車はご使用いただけませんので、ご注意ください。
※ディーゼル車には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2886756447710
8,000
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28867564
2021-12-12
用途: スズキエブリィワゴンに装飾用として
株式会社阿部製作所建設業・工事業

既存のカプラーにつなげるだけ。
フロントガラスに映るタコメーターとスピードメーター。
他はあまり機能していないが、これだけでも夜アガる。

15が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする