SIGNET(シグネット)
ヘッドライト
軽量で長時間使用できるヘッドライト。
仕様
電池別売
質量(g)
65
電源
単三形アルカリ乾電池1本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
64×40×62
防塵・防滴
IPX4
モード
100%→オフ
明るさ(Lm)
(最大)50
点灯時間(時間)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28867573
96028
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください