曜日別特売

マルチアングル・ミニラチェットドライバー(ビット4点付)

マルチアングル・ミニラチェットドライバー(ビット4点付) - SIGNET(シグネット)マルチアングル・ミニラチェットドライバー(ビット4点付) - SIGNET(シグネット)マルチアングル・ミニラチェットドライバー(ビット4点付) - SIGNET(シグネット)マルチアングル・ミニラチェットドライバー(ビット4点付) - SIGNET(シグネット)マルチアングル・ミニラチェットドライバー(ビット4点付) - SIGNET(シグネット)マルチアングル・ミニラチェットドライバー(ビット4点付) - SIGNET(シグネット)
(2件のレビュー)

グリップ両サイドの蓋を取り外すとビットが2本ずつ収納されているので、携帯用、持ち運び用としても便利。
左右切換式+ラチェット固定可能。

セット内容36ギアミニラチェット、プラスビット#1・#2、マイナスビット4・6mm角度(°)【ラチェットマルチアングル】90・135・180内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2886774721399
2,750
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28867747
2023-04-30
用途: スノーボードの携帯工具
自動車・二輪車・自転車関連業

スキー場でのセッティング用に使用
付属のプラスビットがNO1、NO2なので
NO3のビットを追加しマイナスビットと入れ替えています。
コンパクトながら角度を変えて使用できる為
スノーボード用としては神工具!!

1が参考にしています
対象商品 : 28867747
2023-01-16
用途: 峡部側面にあるネジの締付

90°曲げたり、ビット収納部を開いてT字型にする事でトルクアップが可能なのは便利。
コンパクトだが作りもしっかりしてる分、やや重量がある。
ビットはマグネットでくっつくので、落下しにくい。
収納部からビットが取り出しにくいのと、ビットを付けたまま収納できないのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする