曜日別特売

丸型インスペクションミラー

丸型インスペクションミラー - SIGNET(シグネット)丸型インスペクションミラー - SIGNET(シグネット)丸型インスペクションミラー - SIGNET(シグネット)丸型インスペクションミラー - SIGNET(シグネット)丸型インスペクションミラー - SIGNET(シグネット)丸型インスペクションミラー - SIGNET(シグネット)丸型インスペクションミラー - SIGNET(シグネット)丸型インスペクションミラー - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

ステンレスシャフトを採用した頑丈なインスペクションミラー。
ミラーの根元は任意に可動するので、見やすい角度に調整する事が可能。
グリップは握り心地のよいPVCカバー。
クリップ付き。

全長(mm)250~965ミラー径(Φmm)57内容量1個
注意
※メイン画像は品番:95043です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2886785395042
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28867853
2019-05-30
用途: 製品検査
九州高圧コンクリート工業株式会社製造業

長さは丁度いいが鏡面の面積があと10mmあったが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検鏡/点検灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする