SIGNET(シグネット)
充電式フォーカスLEDフラッシュライト
電球の種類
LED
仕様
高輝度チップタイプ白色LED搭載、【集光/散光】スライドフォーカス、USBダイレクト充電式
寸法(mm)
Φ27×94
質量(g)
約90
機能
無段階調整光機能(100%⇔20%)
電池
専用内蔵型電池(Li-ion)
防塵・防滴
防塵:等級6、防滴:等級4
充電時間(時間)
2
明るさ(Lm)
HIGH:400/LOW:80
照射距離(m)
(最大)約150
連続点灯時間(時間)
HIGH:2/LOW:5
落下衝撃(m)
1
内容量
1個
注意
※充電しながらの点灯は絶対にしないでください。基板が損傷し、発火の恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28867957
96061
¥
4,950
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください