ゴムネット バゲッジ用

ゴムネット バゲッジ用 モノタロウ ゴムネット バゲッジ用 モノタロウ ゴムネット バゲッジ用 モノタロウ ゴムネット バゲッジ用 モノタロウ
(28件のレビュー)

フック付のゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止し、しっかりキープします。リヤゲートを開けた時の荷物がこぼれ落ちるのを防止できます。

用途荷崩れ防止に 材質ネット:ゴム/PP、フック:PP 寸法(mm)1000×1000 質量(g)本体約796 網サイズ(mm)約96 伸長率(%)170 内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29182248 -
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29182248
2025-11-26
用途:
軽トラ荷台用
卸売・小売業

サイズ的に荷台全面は無理だがブルーシートの跳ね止めとして後部に付けて使用。ロープワーク下手なので重宝します。

2025-05-29
用途:
軽トラ荷台の荷物の固定
萬屋金乃字 様 (製造業)

縛ったりしなくていいから便利ですね。重めの荷物は負けて滑っちゃうかなと思ってたけど、案外ずれたりしないもんです。ただ、プラスチックのフックが大き過ぎて引っ掛ける場所がかなり限定されます。金属製のSカンの方が勝手がいいと思うんだけどなぁ。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
29182248
2024-07-16
用途:
後部座席の荷物の飛び出し防止。
樋口研究室 様 (教育・研究機関)

普通車の後部座席に荷物をたくさん置いた場合 急ブレーキをかけた時に、荷物が前方に飛び出すのを防ぐために、このゴムネットを使うことができます。フックがたくさんついているので、車の後部座席に、引っ掛け部分がないような場合でも、色々と工夫して何とかフックを引っ掛けることができると思います。意外と重宝します。

対象商品:
29182248
2024-05-18
用途:
車屋根用ラックの荷物の固定
その他業種

車屋根用ラックに積み込んだ荷物の固定に使用しているが、簡単に押さえることができ満足している。

2人が参考にしています
対象商品:
29182248
2023-05-17
用途:
軽トラックの荷台に荷物の飛散防止用として使用
農・林・水産業

軽トラックの荷台全面はカバーしないものの、8割程度はカバー出来るのでちょっと載せた荷物で飛散の心配がある時に簡単にかけられるので重宝している。

対象商品:
29182248
2022-11-16
用途:
ルーフラック用に
株式会社アノワ 様 (建設業・工事業)

ルーフラック用に購入。安価なのでダメになったらすぐ買い替えれば良い。満足

2023-09-01
用途:
ルーフラック用に
自動車・二輪車・自転車関連業

安かろう悪かろうで購入しましたが良い品物でした。
おすすめです。

対象商品:
29182248
2022-11-20
用途:
カバーを押さえる為
農・林・水産業

思っていたよりしっかした商品でした満足ですありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
網目のサイズを教えて下さい。
回答:
材質がゴム状の為、おおよそになりますが網目サイズは、約96mmでございます。
2021-01-29
質問:
付属しているフックの数を教えて下さい。
回答:
フックの数は18個でございます。
2021-01-29

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする