板ラチェットメガネ スプライン

板ラチェットメガネ スプライン - STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネ スプライン - STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネ スプライン - STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネ スプライン - STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネ スプライン - STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネ スプライン - STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネ スプライン - STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネ スプライン - STAHLWILLE(スタビレー)

スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット

仕上ボディー:クロームメッキギア数22内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
質量(g)
スプライン寸法(mm)
メガネ部厚みa(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2886819425ASP-8X10メガネ部(小・d1/大・d2)15/17(六角)1/4×5/16598×109
6,980
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
2886820325ASP-12X14メガネ部(小・d1/大・d2)20/23(六角)3/8×7/168412×149
8,870
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
2886821925ASP-20X22メガネ部(小・d1/大・d2)33/36(六角)5/8×11/1625020×212
13,190
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
2886822825ASP-24X28メガネ部(小・d1/大・d2)36/40(六角)3/8×7/827924×2813
13,820
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする