STAHLWILLE(スタビレー)
ラチェットメガネ
スピーディーな作業に最適なオフセット15°の切替レバー付き板ラチェット
幅(mm)
メガネ部(小・d1/大・d2)20/23
質量(g)
80
仕上
ボディー:クロームメッキ
寸法HEX(mm)
3/8×7/16
ギア数
22
メガネ部厚みa(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28868237
26A-3/8X7/16
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください