STAHLWILLE(スタビレー)
(1/4SQ)ソケット (6角)
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQソケット
差込角(sq.)
1/4
質量(g)
7
タイプ
6角
奥行(mm)
ボルト接触部内面(t1;mm)2、最大(t2;mm)15
全長L(mm)
23
サイズ(mm)
3
外径d2(Φmm)
(差込部)10.7
内径d3(Φmm)
ソケット奥:2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28868499
40-3
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください