STAHLWILLE(スタビレー)
(1/2SQ)ユニフレックスソケット (6角)
AS-drive(面接触)タイプのユニバーサルソケット
差込角(sq.)
1/2
タイプ
6角
外径d2(Φmm)
(差込部)25
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
質量(g)
奥行(mm)
サイズ(mm)
内径d3(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28868508
53-10
70
136
ボルト接触部内面(t1;mm)12、最大(t2;mm)20
10
ソケット奥:9
¥
13,820
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
28868517
53-13
70
140
ボルト接触部内面(t1;mm)12、最大(t2;mm)20
13
ソケット奥:12
¥
14,830
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
28868526
53-16
69
141
ボルト接触部内面(t1;mm)13、最大(t2;mm)17
16
ソケット奥:15
¥
14,830
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
28868535
53-17
70
141
ボルト接触部内面(t1;mm)13、最大(t2;mm)18
17
ソケット奥:16
¥
15,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
28868544
53-18
70
145
ボルト接触部内面(t1;mm)12、最大(t2;mm)18
18
ソケット奥:17
¥
14,830
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
28868553
53-19
70
148
ボルト接触部内面(t1;mm)12、最大(t2;mm)17.5
19
ソケット奥:18
¥
14,830
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください