STAHLWILLE(スタビレー)
(1/4SQ)セミディープソケット
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/4”SQセミディープソケット
差込角(sq.)
1/4
タイプ
12角
全長L(mm)
31.8
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
奥行(mm)
外径d1(Φmm)
外径d2(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28869156
40ADV-7/32
7/32
12
ボルト接触部内面(t1):6、最大(t2):23.8
(ソケット部)8.6
(差込部)10.7
¥
4,770
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
28869165
40ADV-1/4
1/4
13
ボルト接触部内面(t1):6、最大(t2):23.8
(ソケット部)9.4
(差込部)10.7
¥
4,770
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
28869174
40ADV-9/32
9/32
13
ボルト接触部内面(t1):6.5、最大(t2):22
(ソケット部)10.7
(差込部)10.7
¥
4,770
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
28869183
40ADV-5/16
5/16
15
ボルト接触部内面(t1):8、最大(t2):21.9
(ソケット部)11.6
(差込部)11.6
¥
4,770
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください