(1/4SQ)スプラインソケット

(1/4SQ)スプラインソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)スプラインソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)スプラインソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)スプラインソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)スプラインソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)スプラインソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)スプラインソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)スプラインソケット - STAHLWILLE(スタビレー)

より高品質なHPQシリーズの1/4”SQスプラインソケット

差込角(sq.)1/4内容量1個
全7種類を絞り込む
質量(g)
全長L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
奥行(mm)
全長L(mm)
外径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2886921740ALSP-105/1612ボルト接触部内面(t1):8、最大(t2):12.222.2(ソケット部)11.6
7,210
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
2886929640ASP-77/327ボルト接触部内面(t1):6、最大(t2):14.222.2(ソケット部)8.6
5,040
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
2886930540ASP-81/410ボルト接触部内面(t1):7、最大(t2):14.222.2(ソケット部)9.5
6,410
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
2886931440ASP-99/3210ボルト接触部内面(t1):8、最大(t2):12.422.2(ソケット部)11.2
6,410
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
2886932340ASP-105/1612ボルト接触部内面(t1):8、最大(t2):12.222.2(ソケット部)11.6
6,410
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
2886933940ASP-123/818ボルト接触部内面(t1):8.7、最大(t2):12.623(ソケット部)13.8
6,540
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
2886934840ASP-147/1624ボルト接触部内面(t1):10.7、最大(t2):14.125(ソケット部)15.7
6,540
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする