(3/8SQ)スプラインソケット

(3/8SQ)スプラインソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)スプラインソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)スプラインソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)スプラインソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)スプラインソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)スプラインソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)スプラインソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)スプラインソケット - STAHLWILLE(スタビレー)

より高品質なHPQシリーズの3/8”SQスプラインソケット

差込角(sq.)3/8内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
奥行(mm)
全長L(mm)
外径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2886924446ASP-123/852ボルト接触部内面(t1):9、最大(t2):42.554(ソケット部)13.7
10,620
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
2886925346ASP-147/1663ボルト接触部内面(t1):11、最大(t2):42.554(ソケット部)16
10,620
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
返品不可
2886941845ASP-123/824ボルト接触部内面(t1):9、最大(t2):1526.5(ソケット部)13.7
13,840
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
2886942745ASP-147/1637ボルト接触部内面(t1):11、最大(t2):14.528(ソケット部)16
13,840
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
2886943645ASP-161/228ボルト接触部内面(t1):11.5、最大(t2):1428(ソケット部)18
13,830
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
2886944545APSP-147/1636ボルト接触部内面(t1):11、最大(t2):14.528(ソケット部)18.8
7,350
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
2886945445AP-5/165/1619ボルト接触部内面(t1):7、最大(t2):13.525(ソケット部)11.9
3,410
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする