STAHLWILLE(スタビレー)
(1/2SQ)ディープソケットセット
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケットセット。
差込角(sq.)
1/2
仕様
ソフトケース付き。
セット内容
ディープソケット:13・17・19・22・24・27・30・32mm(51-13・17・19・22・24・27・30・32)
質量(g)
2780
タイプ
12角
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28869269
51/8N
¥
71,540
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください