STAHLWILLE(スタビレー)
(1/2SQ)スプラインソケット
より高品質なHPQシリーズの1/2”SQスプラインソケット
差込角(sq.)
1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
奥行(mm)
全長L(mm)
適合ナット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28869515
50APSP-12
12
55
ボルト接触部内面(t1):9.5、最大(t2):22
38
3/8
¥
5,040
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
91日以内出荷
返品不可
28869524
50APSP-14
14
65
ボルト接触部内面(t1):11、最大(t2):22
38
7/16
¥
5,040
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
91日以内出荷
返品不可
28869533
50APSP-18
18
71
ボルト接触部内面(t1):12、最大(t2):20
38
9/16
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
28869549
50APLSP-14
14
83
ボルト接触部内面(t1):11、最大(t2):34
50
7/16
¥
6,460
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください