曜日別特売

(3/8SQ)セミディープソケット

(3/8SQ)セミディープソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)セミディープソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)セミディープソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)セミディープソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)セミディープソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)セミディープソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)セミディープソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)セミディープソケット - STAHLWILLE(スタビレー)

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8”SQセミディープソケット

差込角(sq.)3/8タイプ12角内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
奥行(mm)
全長L(mm)
外径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28869463460A-1/41/421ボルト接触部内面(t1):7、最大(t2):20.532(ソケット部)9.9
5,710
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
28869479460A-5/165/1622ボルト接触部内面(t1):8.5、最大(t2):20.532(ソケット部)11.5
6,340
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
28869488460A-3/83/829ボルト接触部内面(t1):9、最大(t2):26.538(ソケット部)13.7
6,340
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
28869497460A-7/167/1633ボルト接触部内面(t1):11、最大(t2):24.538(ソケット部)15.7
6,340
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
28869506460A-1/21/244ボルト接触部内面(t1):12、最大(t2):3044(ソケット部)17.5
6,340
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする