STAHLWILLE(スタビレー)
(1”SQ)ソケット (12角)
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1”SQソケット
差込角(sq.)
1
タイプ
12角
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
奥行(mm)
外径d1(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28869558
60-30
65
371
ボルト接触部内面(t1):20、最大(t2):33.1
(ソケット部)42.5
30
¥
11,780
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
28869567
60-32
67
374
ボルト接触部内面(t1):24、最大(t2):34.6
(ソケット部)45
32
¥
11,780
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
28869576
60-36
67
493
ボルト接触部内面(t1):24、最大(t2):33.4
(ソケット部)49.5
36
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
28869585
60-41
70
520
ボルト接触部内面(t1):30、最大(t2):37.5
(ソケット部)55.5
41
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
28869594
60-46
75
622
ボルト接触部内面(t1):32、最大(t2):43.5
(ソケット部)61
46
¥
22,650
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください