STAHLWILLE(スタビレー)
(1”SQ)インヘックスソケット
頑丈な圧入式の1”SQショートヘックスビットソケット
サイズ(mm)
14
質量(g)
390
全長L1(mm)
85
差込角(sq.)
1
外径d(Φmm)
(ソケット部)43
軸長L2(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28869716
64-14
14
¥
22,780
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください