(1/4SQ)イジリドメソケット

(1/4SQ)イジリドメソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)イジリドメソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)イジリドメソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)イジリドメソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)イジリドメソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)イジリドメソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)イジリドメソケット - STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)イジリドメソケット - STAHLWILLE(スタビレー)

頑丈な圧入式の1/4”SQいじり止め付きトルクスビットソケット(T型)

タイプショート先端形状イジリドメトルクス全長L1(mm)28外径d(Φmm)(ソケット部)11.6軸長L2(mm)16内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2886982944KTXB-T8T8
3,180
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
2886983844KTXB-T9T9
3,180
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
2886984744KTXB-T10T10
3,180
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
2886985644KTXB-T15T15
3,180
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
2886986544KTXB-T20T20
3,180
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
2886987444KTXB-T27T27
3,310
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
2886988344KTXB-T30T30
3,300
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
2886989944KTXB-T40T40
3,310
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする