(1/2SQ)ディープソケット (6角)

(1/2SQ)ディープソケット (6角) - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)ディープソケット (6角) - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)ディープソケット (6角) - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)ディープソケット (6角) - STAHLWILLE(スタビレー)

AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット

差込角(sq.)1/2タイプ6角全長L(mm)83内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
奥行(mm)
外径d1(Φmm)
サイズ(mm)
外径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2887007551S-19190ボルト接触部内面(t1):35、最大(t2):66.7(ソケット部)26.219(差込部)25
7,760
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
2887009351S-22246ボルト接触部内面(t1):35、最大(t2):65.9(ソケット部)29.722(差込部)27.5
9,400
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする