STAHLWILLE(スタビレー)
1/4” ビット用ラチェットハンドル
1/4”HE×ビットを装着するラチェットハンドル
ネジの無いデザインで紛失の心配がありません。
全長L(mm)
117
厚さ(mm)
ヘッド部(a)10.7
質量(g)
85
ヘッド幅(mm)
22.6
ギア数
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28870854
415SGBN
¥
25,310
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください