STAHLWILLE(スタビレー)
HI-LOKボルト用ラチェットハンドル
HI-LOKボルト用1/4”SQのラチェットハンドル
全長L(mm)
117
厚さ(mm)
ヘッド部(a)10.7
質量(g)
90
ヘッド幅(mm)
22.6
ギア数
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28870863
415SGHN
¥
27,880
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください