STAHLWILLE(スタビレー)
1/2SQ 80ギアラチェットハンドル
異なる素材を組み合わせたツートンカラーのグリップ付き1/2”SQラチェットハンドル。
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。
ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
全長L(mm)
265.5
仕様
スペアパーツセット品番:5120QRN80
厚さ(mm)
ヘッド部(a)23
質量(g)
647
送り角度(°)
4.5
ヘッド幅(mm)
41
ギア数
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28870906
512QRN80
¥
27,080
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください