STAHLWILLE(スタビレー)
ビットホルダー(1/4”-10MM六角)
10mmのソケット等に1/4”HE×ビットを装着することができる高品質なHPQシリーズのアダプター
仕様
六角部サイズ(mm):10、対応ビット寸法HEX(mm):1/4
形状
六角
全長(mm)
20
質量(g)
11
外径(mm)
(ソケット)11.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28870949
412-1
¥
4,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください