STAHLWILLE(スタビレー)
(1/4SQ)クローリングスパナ
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ
差込角(sq.)
1/4
仕様
差込部中心~リング中心の長さ(S):14mm
厚さ(mm)
スパナ部(a)13.5
サイズ
7/16
質量(g)
14
全長L(mm)
28.4
外径B(Φmm)
18.2
口開きW(mm)
8.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28870985
440A-7/16
¥
16,250
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください