曜日別特売

(1/2SQ)クローフットスパナ

(1/2SQ)クローフットスパナ - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)クローフットスパナ - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)クローフットスパナ - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)クローフットスパナ - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)クローフットスパナ - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)クローフットスパナ - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)クローフットスパナ - STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)クローフットスパナ - STAHLWILLE(スタビレー)

特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適

差込角(sq.)1/2仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):厚さ(mm)スパナ部(a):16内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長L(mm)
外径B(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28871387540AHD-1.1/21.1/23587670
27,880
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
28871396540AHD-1.13/161.13/164708584
31,000
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
28871405540AHD-225058990
45,820
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
返品不可
28871414540AHD-2.1/82.1/852391.592.8
55,750
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
返品不可
28871423540AHD-2.3/162.3/165459396
59,310
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
28871439540AHD-2.1/42.1/45689599
59,690
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする