STAHLWILLE(スタビレー)
強力マイナスドライバー
仕様
DRALL+グリップを採用した根元六角付きマイナスドライバー。
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28873259
4622-4N
マイナス
4×1.6、(b:10)mm
175
¥
6,110
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
28873268
4622-5N
マイナス
5×2、(b:12)mm
200
¥
8,180
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください