曜日別特売

精密マイナスドライバー

精密マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)精密マイナスドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)

早回しに便利な精密マイナスドライバー。

商品構成単品先端形状マイナス先端サイズNo.1質量(g)12軸長(mm)40刃先厚(mm)0.16全長L2(mm)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
刃先厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
288733744751-1NマイナスNo.1400.16
2,730
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする