STAHLWILLE(スタビレー)
絶縁マイナスドライバー
DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー。
全長(mm)
205
質量(g)
42
商品構成
単品
刃先厚(mm)
0.6
全長L2(mm)
205
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28873383
4660VDE-3N
マイナス
No.3
100
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください