STAHLWILLE(スタビレー)
(3/8SQ)絶縁ラチェットハンドル
1000V絶縁ラチェットハンドル。
全長L(mm)
205
厚さ(mm)
ヘッド部:61
質量(g)
235
ヘッド幅(mm)
37
ギア数
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28873417
12165VDE
¥
46,930
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください