STAHLWILLE(スタビレー)
シクネスゲージ
コンパクトに収納できるシクネスゲージ
幅(mm)
先端ゲージ:6、根元ゲージ:11.5
全長(mm)
100
サイズ
1・1/2・2・2.1/2・3・4・5・6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25/1000
質量(g)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28874187
11097/26
¥
5,180
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください