STAHLWILLE(スタビレー)
ラチェット式ドライバーハンドル
正逆固定の3パターンでの使用が可能な1/4”HE×ビットラチェットドライバー。
商品構成
単品
ギア数
48
差込角(HEX)
1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28875255
4008-1
ソケット(ボックス)
127
10
248
¥
8,580
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
返品不可
28875264
4008-2
-
25
10
137
¥
7,080
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください