STAHLWILLE(スタビレー)
パワーグリップレンチ
口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ。てこの原理により口先には強い力がかけれらる。ボックスジョイント構造により横ブレを防止。
用途
シートメタルの曲げ作業にも最適。
仕上
ヘッド:クロームメッキ、ハンドル:ディップコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
最大開口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28875298
6573 5 180
192
36
¥
21,940
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
28875307
6573 5 250
253
46
¥
24,730
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
28875316
6573 5 300
300
60
¥
29,550
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください