曜日別特売

GoPakグルーガン(本体のみ)

GoPakグルーガン(本体のみ) - BLACK&DECKERGoPakグルーガン(本体のみ) - BLACK&DECKERGoPakグルーガン(本体のみ) - BLACK&DECKERGoPakグルーガン(本体のみ) - BLACK&DECKER
(1件のレビュー)
定格電圧(V)DC10.8付属品Φ7mm×100mm グルースティック×10本体質量(kg)0.29(充電池除く)対応【グルースティック】直径:7mm (融解温度:165℃以下)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×82×195(充電池除く)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8予熱時間約60秒動作温度(℃)165(±10)危険物の類別非危険物標準作業時間約30分(目安)主なワークパーツ内容量1台
注意
※充電器および充電池は付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28875395BDCGG12UB
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28875395
2022-02-21
用途: 電源のない場所での接着

本体のみであることが分からず、購入しました。充電電池が別売であることをはっきり書いて欲しかったです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする