BLACK&DECKER
GoPakタッカー・ネイラー(本体のみ)
定格電圧(V)
DC10.8
適合ネイル長さ(mm)
12~15
付属品
12mmステープル×100本、12mmネイル×100本
タイプ
ステープル/ネイル専用
本体質量(kg)
1.5(充電池除く)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×82×215(充電池除く)
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
マガジン機構
ステープル:80本・ネイル:80本
適合ステープル長さ(mm)
6~14
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28875404
BDCT12UB
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください