BLACK&DECKER
GoPak充電池(USBケーブル・ACアダプタ付き)
付属品
保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1
出力
【(USB-A)(A)】DC5V 2.4(最大)
本体質量(kg)
0.25(充電池除く)
入力
【(microUSB-B)(A)】DC5V 2.4(最大)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
105×68×33
バッテリー
リチウムイオン
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28875429
BDCB12UC-JP
DC10.8
1.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください