BLACK&DECKER
GoPakジグソー(本体のみ)
定格電圧(V)
10.8
ストローク数(min
-1
[回/分])
0-2800
ストローク長(mm)
16
付属品
木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、木工曲線切断用ジグソーブレード×1
本体質量(kg)
1.16(充電池除く)
バッテリー
リチウムイオン
ブレード
ワンタッチ取付
バッテリー電圧(V)
10.8
最大切断能力(mm)
木工:52、軟鋼:5、アルミ:17
適合ブレード
Tシャンク・Uシャンク
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28875465
BDCJS12UB-JP
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください