BLACK&DECKER
GoPakサンダー(本体のみ)
長さ(mm)
263
幅(mm)
91
高さ(mm)
115
質量(kg)
0.62(充電池除く)
パッド寸法(mm)
-
ペーパー寸法(mm)
95×95(デルタタイプ)
適合バッテリー
BDCB12U
付属品
#80メッシュサンドペーパー×3
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
バッテリー
リチウムイオン
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28875474
BDCDS12UB-JP
10.8
-
11000
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください