BLACK&DECKER
GoPakLEDライト(本体のみ)
(1件のレビュー)
定格電圧(V)
10.8
本体質量(kg)
0.22(充電池除く)
バッテリー
リチウムイオン
角度調整範囲
90°
バッテリー電圧(V)
10.8
明るさ(Lm)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28875483
BDCCF12UB-JP
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください