●蓄圧式のフォームガンです。
●フォームガンによってムース状の泡を車に噴射出来ますので、ボディに洗剤を保持し、洗浄効果を高めます。
●大口径ポンプ採用。少ないポンピング(20~25回)で加圧が出来ます。
●圧力リリースダイヤルで使用後の圧力抜きが可能です。


泡立ちが程良く洗車キズを防げる!
車体にも窓にもこの商品で、車のお手入れは簡単!
ノズル調整可能で噴射方向は縦か横に切り替えでき、使い勝手がいい!

エアコンプレッサーやエアホース
要らず片手で操作可能です。

ソフトな泡で洗剤を保持し、洗浄効果を高めます。

噴射方向調整(縦・横)によって幅広く車体を覆うことが出来て洗車時間が短縮されます。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31270269 | - | 42828188 | AF1500 | ![]() | 洗車用オートフォーミー | ダリヤ(マルハチ産業) | 1本 | ¥2,098 税込¥2,308 | メーカー違いの相当品です |
初めてのフォームガン。蓄圧してきれいに泡が出るのはそれほど長くはない。普通車を一周するのに4回くらいは蓄圧しないといけません。それが面倒なら電動にすれば良いのでしょうね。これまではバケツでカーシャンプーを泡にしてスポンジを浸して洗っていましたが、これを使うようになって泡で一周してから濡れたスポンジで一気に洗えるようになったので手間としてはかなりの軽減です。泡もきめ細かでいい泡です。一方、片づける道具が増えたのは少し残念。トータルで概ね満足です。
洗剤によるのかも知れませんが、泡泡/モチモチにはなりませんでした。
加圧も何回もしなきゃいけないのでコンプレッサーから低圧でも入れれるようなら楽と思います。
原液シャンプーの細かい泡がスムーズに分布できたので、今までよりもムラなく綺麗に洗車できた。蓄圧式なのでコードがなく、持ち運びも楽です。
泡は綺麗に出ます。1BOX車の片側で2回ぐらいは圧縮が必要です。1.5Lでちょうど1台分が洗える量でした.
本日限り10パーセントオフ時に購入してみました。
作りは、結構頑丈に出来ててちょっとびっくりでした。玩具感覚でしたが、、
モノタロウのカーシャンプーと併用して使用しましたがビックリするぐらい泡がでて
洗車が楽しくなりますね!20回から30回程度ポンピングしてボタンを押すと勢いよく
泡が噴射しますね!あとは耐久性のですね!使用して様子見します。
他の人と同じく泡泡でとても便利です
今回は一年間使用して感じたネガティブな事を書きますね
ノズルの中にある泡泡にするフィルターが目詰まりします
ので定期的にクリーニングしてください
取説に記載されているポンプ回数目安20から25回で噴射を行うと私の使用環境で約40秒程度の噴射が行えます。
30秒付近からは扇状に広がらずストレートに泡を噴射します。
扇状に噴射を続ける為の要素はタンク容量にあると思いますので1.5Lタンクに1Lの溶剤を入れて使用する場合、こんなもんかという印象でした。
ホイールは1本づつ洗浄するので30秒もあれば余裕で泡を掛ける事は出来ます。
補修用のオウリングが一式出ますか、ノズル吹き出し口のオウリングが摩耗し保持できないのとポンピングのオウリングが伸びて固定位置より外れる、各オウリングのサイズが分かれば対応できそうなリングに交換したい。耐久性はあまり期待しない方がよい値段は値段道理の商品です