エレコム
iPhone XR/フルカバーガラスフィルム/ゴリラ
液晶画面を隅から隅まで保護できる!端末の液晶画面と同じ、強靱なGorilla(R)ガラスを採用しています。ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPhone2018/6.1インチ用液晶保護ガラスです。
対応機種
iPhone XR
セット内容
液晶保護フィルム(Gorilla(R)ガラス厚0.33mm)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28882307
PM-A18CFLGGRGOB
ブラック
オープン
取扱い終了
28882316
PM-A18CFLGGRGOW
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください