エレコム
iPhoneXR ケース カバー TPU ポリカーボネート ストラップホール付 シンプル
端末のデザインをそのままに、衝撃から守るTRANTECT(トランテクト)シリーズ。ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone2018/6.1インチ用耐衝撃ハイブリッドケースです。
対応機種
iPhone XR
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:ポリカーボネート、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28882849
PM-A18CHVCCR
クリア
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
28882833
PM-A18CHVCBK
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください