オンワード商事
レディスパンツ
優雅なラウンドカラーで繊細な印象を与える、上品なストレートラインです。ポケット口も丸みのあるダブルフラップで可憐に。裏綿二重織り素材で透けにくく安心。
色
ホワイト
仕様
制菌、帯電防止、ストレッチ、透け防止、防汚、吸水、速乾、形状安定
混率(%)
ポリエステル90・綿10
股下(cm)
フリー(83)
松吉医科器械コード
24-6518-00
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28885773
PO-2011
S
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28885789
PO-2011
M
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28885798
PO-2011
L
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28885807
PO-2011
LL
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28885816
PO-2011
EL
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください