アイテックス
カテーテル検査用パンツ
カテーテルの処置の際に着用するディスポ検査パンツ。
サイズ
フリー
混率(%)
不織布(ポリプロピレン)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
ウエスト(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28887094
CTP-02
1パック(100枚)
T字形
~135
24-6536-01
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28887103
CTP-01
1パック(50枚)
パンツA
フリー
24-6536-00
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください