曜日別特売

ドクターサンダル(牛革)

ドクターサンダル(牛革) - 弘進ゴム
(1件のレビュー)

しなやかでキメの細かい子牛の皮を使用。足裏にフィットし抜群の履き心地です。ソールはすべりにくく軽量で、且つ底が減りにくい素材です。【1】【2】は前開きタイプ【3】は前被りタイプ。

材質アッパー/本革、ソール/合成ゴム内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
サイズ
質量(g)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28888564ET6301ブラック26L49024-6545-00
21,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
28888589ET6301ブラック27LL53024-6545-00
21,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
28888607ET6301ブラック25M46024-6545-00
21,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
28888625ET6301ブラック24S43024-6545-00
21,600
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
28888528ET6301ブラウン26L49024-6545-01
21,600
取扱い終了
返品不可
28888537ET6301ブラウン27LL53024-6545-01
21,600
取扱い終了
返品不可
28888546ET6301ブラウン25M46024-6545-01
21,600
取扱い終了
返品不可
28888555ET6301ブラウン24S43024-6545-01
21,600
取扱い終了
返品不可
28888573ET6313ブラック26L49024-6545-10
23,760
取扱い終了
返品不可
28888598ET6313ブラック27LL53024-6545-10
23,760
取扱い終了
返品不可
28888616ET6313ブラック25M46024-6545-10
23,760
取扱い終了
返品不可
28888634ET6313ブラック24S43024-6545-10
23,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 会社で日中使用
AKインターナショナル株式会社医療・福祉・介護関連業

このDr サンダルは、10年使用して、皮が剥げてきたので、他の牛革のサンダルを買いました。4年目でサンダルの底が割れ、また昔のDrサンダルを購入したものです。購入した日からフィットして新品とは思えません。価格は少し高価ですが、長年愛用できますので、コスパは高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする