曜日別特売

ハート2バックルサンダル

ハート2バックルサンダル - キクスイサンダルハート2バックルサンダル - キクスイサンダルハート2バックルサンダル - キクスイサンダルハート2バックルサンダル - キクスイサンダル

自分の足に合わせてジャストの調節ができる定番の2ベルトサンダル。裏地はふわふわのフェルト素材で足あたりがとても柔らかです。すべりにくいゴムリフト付きの底で安定感があります。

材質アッパー/PVCレザー、中敷/メリヤスポリ塩化ビニル、インソール/EVA+合成ゴム標準質量(g/片足)約240(M)足囲3Eタイプ内容量1足
全16種類を絞り込む
サイズ(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28889009-サックス23.5~24
2,900
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889018-サックス24~24.5
2,900
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889027-サックス22.5~23
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
28889036-サックス22~22.5
2,900
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889045-ピンク23.5~24
2,900
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889054-ピンク24~24.5
2,900
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889063-ピンク22.5~23
2,900
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889079-ピンク22~22.5
2,900
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889088-23.5~24
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
28889097-24~24.5
2,900
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
28889106-22.5~23
2,900
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889115-22~22.5
2,900
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889124-23.5~24
2,900
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889133-24~24.5
2,900
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889149-22.5~23
2,900
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
28889158-22~22.5
2,900
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする