オキシパス
オキシクロッグ
134℃オートクレーブ滅菌、紫外線殺菌、90℃までの温水洗浄が可能。かかとの痛みを軽減する振動吸収構造。帯電防止機能、スリップ防止機能付。
仕様
オートクレーブ○(134℃)、温水洗浄○(90℃)
材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
標準質量(g/片足)
約250(37/23.0~24.0cm)
足囲
3Eタイプ
内容量
1足
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28889194
72406
ピンク
21.5~22.5
¥
6,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28889219
72406
ピンク
25~25.5
¥
6,000
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28889255
72109
白
21.5~22.5
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28889264
72109
白
23~24
¥
7,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
28889167
72602
緑
25~25.5
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
28889176
72602
緑
26.5~27
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
28889185
72602
緑
28~28.5
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
28889203
72406
ピンク
23~24
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
28889228
72204
青
25~25.5
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
28889237
72204
青
26.5~27
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
28889246
72204
青
28~28.5
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
28889273
72109
白
25~25.5
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
28889289
72109
白
26.5~27
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
28889298
72109
白
28~28.5
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください